DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。
パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。
CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。
アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書質量(kg)1.8消費電力(W)18定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGBスピーカー2W×2(ステレオ)対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日内容量1台