cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー

cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー - cottacotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー - cottacotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー - cotta

食パン1枚で焼けるホットサンドメーカーです。四角い食パンでお手軽にホットサンドが作れます。
熱伝導率の良いアルミスチール製。直火の高温で焼き上げるから外はサックサク、水分を閉じ込めて焼き上げるので、中はしっとり焼きあがります。
ホットサンドメーカーの折れ目の部分に、角食パンの対角線がくるようにパンをセットしたら、 お好きな具を挟んで、ぎゅっと型を閉じて金具具でロックするだけ。

仕様オーブン:不可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可材質アルミニウム、スチール外寸(mm)180×140×全長350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386775798423
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする