98423 cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー cotta 63867757

98423 cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー cotta 63867757
98423 cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー cotta 63867757
98423 cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー cotta 63867757

cotta 食パン1枚で焼けるホットサンドメーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63867757
品番
98423
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

食パン1枚で焼けるホットサンドメーカーです。四角い食パンでお手軽にホットサンドが作れます。
熱伝導率の良いアルミスチール製。直火の高温で焼き上げるから外はサックサク、水分を閉じ込めて焼き上げるので、中はしっとり焼きあがります。
ホットサンドメーカーの折れ目の部分に、角食パンの対角線がくるようにパンをセットしたら、 お好きな具を挟んで、ぎゅっと型を閉じて金具具でロックするだけ。

仕様
オーブン:不可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可
材質
アルミニウム、スチール
外寸(mm)
180×140×全長350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする