ホットスワップに対応した多段式リムーバブルケースです。 5.25インチベイ1段に最大8基の2.5インチストレージを格納できます。 SATAだけではなくSASストレージにも対応しており、サーバー用途や映像編集等での高速アクセスにもおすすめの製品です。 3.5”/2.5”共用ストレージベイなどにおいて、2.5”ストレージを解放し、PCケース内部を有効活用することが可能です。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 エンタープライズ向け規格であるSASIIにも対応で、コンシューマー用途のみならずサーバー用途としてもご利用いただくことが可能です。 デバイスをしっかり保護する「トレー仕様」を採用しています。 各デバイススロットには手動式のセーフティロック機能を備えており、不意なディスクの取り出しを防ぐことが可能です。 SSDだけでなくHDDの搭載も視野にいれており、冷却性を考慮し背面側に40mm冷却ファンを1基備えました。
SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,638¥2,398
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面 ビデオ 分配器 スプリッターStarTech.com税込¥14,278¥12,980
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265FIntel(インテル)税込¥71,478¥64,980
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、Intel(インテル)税込¥131,780¥119,800