曜日別特売

カラー布テープ NO.111 シュリンク

カラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモトカラー布テープ NO.111 シュリンク - オカモト

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

用途
重梱包用。
各種色分用。
幅(mm)50長さ(m)25基材スフ織布テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途重梱包用/各種色分用引張強度(N/10mm)66.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける内容量1箱(30巻)
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858237111B50S808-0947
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858255111G50S808-0949
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858289111M50S808-0953オレンジ
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858316111P50S808-0956ピンク
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858334111R50S808-0958
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858359111S50S808-0960
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858404111X50S808-0943
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858429111Y50S808-0945
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63858228111B50808-0946
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858246111G50808-0948
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858264111L50808-0950ライトブルー
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858280111M50808-0952オレンジ
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858298111O50808-0954オリーブ
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858307111P50808-0955ピンク
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858325111R50808-0957
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858350111S50808-0959
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858368111U50808-0961わかくさいろ
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858377111V50808-0962
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858395111X50808-0942
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63858420111Y50808-0944
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63858228111B5073378952No.111111B50 布テープ No.111カラー オカモト 73378952布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858246111G5073378986No.111111G50 布テープ No.111カラー オカモト 73378986布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858264111L5073379031No.111111L50 布テープ No.111カラー オカモト 73379031布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858280111M5073378995No.111111M50 布テープ No.111カラー オカモト 73378995布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858298111O5073379056No.111111O50 布テープ No.111カラー オカモト 73379056布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858307111P5073379004No.111111P50 布テープ No.111カラー オカモト 73379004布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858325111R5073378934No.111111R50 布テープ No.111カラー オカモト 73378934布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858350111S5073379013No.111111S50 布テープ No.111カラー オカモト 73379013布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858368111U5073379022No.111111U50 布テープ No.111カラー オカモト 73379022布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858377111V5073379047No.111111V50 布テープ No.111カラー オカモト 73379047布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
欠品中
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858395111X5073378916No.111111X50 布テープ No.111カラー オカモト 73378916布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63858420111Y5073378977No.111111Y50 布テープ No.111カラー オカモト 73378977布テープ No.111カラーオカモト1ケース(30巻)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする