曜日別特売

電動アシストユニット

電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター電動アシストユニット - テンテキャスター

お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。
1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)
駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。

用途屋内使用の手押し台車に。付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)トラスコ品番206-6348車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)490RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100内容量1台
注意
※ご注文時はハンドル取付パーツを二種類のサイズからお選びください。
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859619E-Drive
オープン
719,800
791,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする