AMPHENOL
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6017
アズワン品番
65-7724-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215088
ATV04-18PB-RR01
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください