曜日別特売

myPalletizer MYCOBOTシリーズ

myPalletizer MYCOBOTシリーズ - Elephant Robotics

myPalletizer専用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。

仕様●寸法:110×90×60mm●重量:88g●クランプ幅:20mm~45mm●最大クランプ重量:150g●セット内容:Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9●資料:製造元ドキュメント●【紹介動画】アズワン品番67-0416-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218028MYCOBOT-MP-GRIPPER-AG-WH
34,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする