日本理化学器械(NRK)
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:2000●中管・側管:45/50・29/42×3●角度:5°●コード番号:042-45280
アズワン品番
65-8669-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221108
042-45280
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください