SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング25mm62mm3305 A-2ZTN9/C3VT113
仕様
●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9923
アズワン品番
65-7931-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221169
3305 A-2ZTN9/C3VT113
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方