ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)
マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる
鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/G14(R5F104PLAFB)●メインクロック動作周波数:20MHz●サブクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN1、CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)50pinソケット ×2(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP75、LED2はP76へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●動作電圧:2.7V~5.5V(OSC1:20MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F104PL-TB 本体●ユーザーズ・マニュアルアズワン品番67-0369-86内容量1個