日本理化学器械(NRK)
透視度計用 210シリーズ
仕様
●摘要:ガラス部●摘要(cm):50cm●試験法:衛生試験法●JIS 透視度板付●コード番号:210-0050
アズワン品番
65-8688-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64222770
210-0050
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください