Texas Instruments
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様
●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番
67-0411-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64223059
SN74HC574NSR
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください