曜日別特売

シールド接続クランプ オス HCシリーズ ねじサイズM3

シールド接続クランプ オス HCシリーズ ねじサイズM3 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact Shield 接続は、オスコンタクトキャリアのシールドラインに使用されます。PROFIBUS ライン用のルーズ端子が 2 つ含まれています。周囲温度: -40 → 60 ℃ 0.34mm 2 導体断面積この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:シールド接続クランプ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:201-6852アズワン品番65-7736-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642238741886142
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする