自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL
仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:36.8mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5858アズワン品番65-7724-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64224224ATM15-2P-BM03
840
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする