HUBER & SUHNER
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8903
アズワン品番
65-7575-37
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225667
16_MMCX-50-1-1/111_OH
¥
92,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください