東芝
表面実装ダイオード
仕様
●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入
アズワン品番
67-0400-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226166
1SS319
¥
50
¥
48
¥
53
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください