ボールベアリング15mm35mm3202 ATN9/C3

ボールベアリング15mm35mm3202 ATN9/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様
●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:15.9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9845
アズワン品番
65-7923-99
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642268663202 ATN9/C3
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする