SAMTEC
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1908
アズワン品番
65-7610-53
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64228966
TFML-110-02-S-D-A-P-TR
¥307,000
¥
299,800
¥329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表