DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン

DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン - 山一電機
仕様●極数:40●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5937アズワン品番65-7499-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230068IC26V-4006-GG4
2,560
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする