曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ - エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ - エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCFC形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/115、A1/21、J/90、J1/63.6、N/12、A2/10、A3/6、A/27、H3/70、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230086EA966ML-205
オープン
3,220
3,542(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする