サンコーインダストリー
ステンレスHSクボミ先 細目 P 1.0 8×30 3本入
寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):30
ねじ長さ(mm):30
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-9393
アズワン品番
67-1897-15
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64232886
A0-02-5004-0080-0300-00-3
¥
879
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください