サンコーインダストリー
ニッケル #0-3 + サラ小ネジ 1.7×6.0 5000本入
寸法(mm)d:M1.7
寸法(mm)L:6
表面処理:ニッケル
径×長さ:M1.7×6
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-2037
アズワン品番
67-1321-74
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64233306
40-00-0301-0017-0060-05
¥
7,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください