サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
ニッケル #0-3 + サラ小ネジ 1.7×6.0 5000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000本)
注文コード
64233306
品番
40-00-0301-0017-0060-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,110
寸法(mm)d:M1.7
寸法(mm)L:6
表面処理:ニッケル
径×長さ:M1.7×6
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-2037
アズワン品番
67-1321-74