曜日別特売

デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ

デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ - エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ - エスコ

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です
アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64233464EA725MB-41
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする