曜日別特売

ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ

ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ - バイオクラフト

自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
両面完全バッファー冷却
くさび型セッティングバータイプ

仕様●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時500/両面冷却時1,200●重量(g):1,100アズワン品番65-9539-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235108BE-270G
67,000
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする