基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 21個入

基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 21個入 - SAMTEC

Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットを提供しています。テールにコンタクトマットスズ 0.25 μ m の金を使用して 26 ポジションを確保しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1659アズワン品番65-7632-13内容量1セット(21個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235126SQW-113-01-L-D
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする