曜日別特売

Protective Cover B16 1袋 10個入

Protective Cover B16 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE サイズ B16 保護カバーは、パネル取り付け側用のねじロックを備えています。PA 素材とグレーの色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●コード番号:216-3635アズワン品番65-7502-61内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642362641411517
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする