滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ - GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ - GVS

USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用
酸素要求量の多い細胞株に適しています。
バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。
高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ
ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。
液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。

仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-22内容量1箱(12パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236639CELCUFG033001S
46,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする