曜日別特売

Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入

Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入 - AMPHENOL

Amphenol Industrial ハウジングサイズの E24 シングルレバーは、頑丈で耐摩耗性の高い構造により、過酷な環境で使用できるように設計され、優れた EMC 保護と耐振性を実現しています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け

仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8681アズワン品番65-7540-32内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64240236C146 10F024 001 1
41,200
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする