SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:116mm●外径:116mm●長さ:36mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2011
アズワン品番
65-7916-55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64240796
PHE FRC130NR
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください