ワゴジャパン
スチールレール
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)
2000/78.74インチ
質量(kg)
1235
色
シルバー色
高さ(mm)
15/0.591インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:35/1.378インチ
内容量
1箱(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82775336
210-197
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください