ワゴジャパン
マウンティングアクセサリ
221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
16.9/0.665インチ
77.6/3.055インチ
94.2/3.709インチ
幅(mm)
選択してください
17.5/0.689インチ
18.1/0.713インチ
19.3/0.76インチ
23.7/0.933インチ
35/1.378インチ
取付
DIN35レール
ネジ取付け
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
取付
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773611
221-500
17.5/0.689インチ
9.8
オレンジ
DIN35レール
77.6/3.055インチ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
82774959
221-510
19.3/0.76インチ
12.2
オレンジ
DIN35レール
94.2/3.709インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776971
221-502
18.1/0.713インチ
2.7
ホワイト
ネジ取付け
16.9/0.665インチ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
82777890
221-505
35/1.378インチ
4.9
ホワイト
ネジ取付け
16.9/0.665インチ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
82778511
221-505/000-004
35/1.378インチ
4.9
ブラック
ネジ取付け
16.9/0.665インチ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82781435
221-503
23.7/0.933インチ
3.6
ホワイト
ネジ取付け
16.9/0.665インチ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781609
221-503/000-004
23.7/0.933インチ
3.6
ブラック
ネジ取付け
16.9/0.665インチ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください