Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ
ポリカーボネート製三角フラスコ
ポリカーボネート製浸透培養容器
ノンパイロジェン、非細胞毒性
保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様
●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン/PTFE(ポア)●カラー:クリア●デザイン:バッフルあり●容量:500mL●キャップタイプ:ベント/Vent●ポアサイズ:0.22μm●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能(キャップは不可)
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4343-22
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64241776
BBV500
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください