曜日別特売

プレート 自然乾燥式

プレート 自然乾燥式 - バイオクラフト

ゲルとセロファンをクリップで留める簡単セット
ミニゲルからスラブゲルまで使用可

仕様●外寸(mm):幅200×奥行200×高10●有効ゲルサイズ(mm):155×155●乾燥方式:自然乾燥タイプ●プレート面加工:アクリル樹脂●重量(g):300●適用:スラブゲル・ミニゲル●セット内容:ゲルドライヤー本体:1台、セロファンシート 200×200mm:10枚、クリップ:8個アズワン品番65-9539-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64241995BE-830
15,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする