日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:5000●摺部:45/50●コード番号:016-45580●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-41
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242774
016-45580
¥
78,000
¥
77,999
¥
85,799
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください