三角フラスコ

三角フラスコ - HARIO三角フラスコ - HARIO三角フラスコ - HARIO

口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体のかくはんに適した形状です。

用途
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
熱湯、電子レンジで使用。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番
855-7583
材質
ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)
色
透明
容量(mL)
30
高さ(mm)
65
口内径(Φmm)
約19
外径(mm)
46
適合栓No.
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964819SF-30-SCI
¥1,620
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする