【AC滅菌】TPX三角フラスコ

【AC滅菌】TPX三角フラスコ - アズワン
材質
メチルペンテン樹脂(TPX(R))
使用温度範囲(℃)
20~160
内容量
1個
注意
※寸法には許容差があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
アズワン品番
口内径×底径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437969-500目安目盛:200から100刻み30-3202-55-55Φ28.0×底外径Φ108.0×170.5
¥1,930
¥1,898
¥2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
04438486-100目安目盛:5030-3204-55-55Φ20.0×底外径Φ63.0×103.5
¥1,110
¥1,098
¥1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする