曜日別特売

オイルサービスステーション システム SKRシリーズ

オイルサービスステーション システム SKRシリーズ - KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズ - KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズ - KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズ - KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズ - KTC

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。
姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。
ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。
お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。
廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。
移動が楽な大型キャスター。
2ストールで使用できる両方向可動引出し。
ラチェットハンドル:BR3F9.5sq.
スピンナハンドル:BS3E9.5sq.
エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq.
エクステンションバー150mm:BE3-150
ドライバ:FD-250
ステンレススクレーパー:KZ1-22
カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101
チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140
フェンダーカバー:AYC-2A
オイルジョッキ:AE501×2個

仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50アズワン品番65-9042-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243106SKR823A
423,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする