曜日別特売

ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM

ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads
It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously
Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads
The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly
Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis
This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642444007320 BECBM
283,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする