エスコ
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
仕様
●呼び番号UCP形:308●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/60、L/220、A/60、J/170、N/17、N1/27、H1/23、H2/116、H5/122、B/52、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64246168
EA966MA-308
オープン
¥
8,810
¥
9,691
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方