竹虎
ソフラグランゼ 30cm幅
安心感のある厚手生地の術後伸縮腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
仕様
●サイズ:フリー●規格:30cm幅●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●胴廻り:80cm~120cm
アズワン品番
67-2386-78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64246220
040630
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください