Type-C変換アダプター 6in1

Type-C変換アダプター 6in1 - LazosType-C変換アダプター 6in1 - LazosType-C変換アダプター 6in1 - Lazos

Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター
外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載
Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応
HDMIポートは4Kに対応
放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ
MacのM1チップで動作を確認済み

仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02内容量1個
注意
※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247814L-CH6
5,220
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする