エスコ
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ
仕様
●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番
65-9253-09
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64250158
EA354HD-52
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください