Optibelt
タイミングベルトプーリー 16歯 9.5mmピッチ ボア23mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:23mm●材質:スチール●コード番号:236-5435
アズワン品番
65-7862-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64251217
16L075
¥2,260
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください