曜日別特売

ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ - エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251235EA949KC-125
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする