曜日別特売

カプラ ジョーカップリング

カプラ ジョーカップリング - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●ボア:27.5mm●外径:27.5mm●長さ:12mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:3.51Nm●コード番号:231-2039アズワン品番65-7916-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253177PHE L050NR
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする