Hood 16/25pole PG16 stud

Hood 16/25pole PG16 stud - AMPHENOL

Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。ねじサイズ: PG16

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG16●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8689アズワン品番65-7540-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253527C146 10G016 500 4
3,610
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする