Thermo Scientific Nalgene
イムノロックウェルモジュールプレート
モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様
●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-86
内容量
1箱(6包×10個)
注意
※Certificate付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64254254
446469
¥
136,800
¥
136,799
¥
150,479
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください