集積ステーション メタルダストボックス GA400

集積ステーション メタルダストボックス GA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックス GA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックス GA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックス GA400 - カイスイマレン集積ステーション メタルダストボックス GA400 - カイスイマレン

小規模集合住宅にピッタリのコンパクトごみ箱です。
においがこもらない通気穴が開いています。
本体はガルバリウム鋼板製なので耐久性があり、屋外設置も可能です。

仕様●サイズ:幅880×奥行600×高さ1076mm●容量:400L●本体重量:28kg●材質:ガルバリウム鋼板●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)アズワン品番67-2521-27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64255819GA400 /カギツキ
62,900
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする